Accionamiento externo |
WS24 |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
10 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
57 mm |
Longitud |
300 mm |
Diseño |
Con tuerca |
Par de apriete al 90 % del límite elástico |
102 Nm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Tuerca que debe usarse con clase de resistencia |
≥ 4 |
Min. resulting pre-load force |
20.2 kN |
Arandela que debe usarse con nivel de dureza |
≥ 140 HV |
Período de protección contra la corrosión |
48 h |
Clase de propiedad |
4,8 |
Max. resulting pre-load force |
40.5 kN |
Paso |
2 mm |
Código del sistema armonizado |
731815820900 |
Peso del producto (por artículo) |
482.800 g |
ISO |
4016 |
Normas |
ISO 4016 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Fuerza de precarga resultante mínima/máxima |
20,2-40,5 kN |