Perno hexagonal con vástago

Ref.: 0078016160
Ver todas las versiones

TOR-NUT-ISO4016-4.8-WS24-A2K-M16X160-CE

Descripción

TOR-NUT-ISO4016-4.8-WS24-A2K-M16X160-CE
Perno hexagonal con vástago
DIN 601/ISO 4016, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K), con tuerca

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

44 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diseño

Con tuerca
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

102 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 4
Más Información

Min. resulting pre-load force

20.2 kN
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

40.5 kN
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815820900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

287.296 g
Más Información

ISO

4016
Más Información

Normas

ISO 4016
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

20,2-40,5 kN
Más Información
Scroll to top