TOR-ISO14580-8.8-TX25-(A2K)-M5X30 Tornillo de cabeza cilíndrica de tipo hexalobular, cabeza baja ISO 14580, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)
Aumento de la productividad de instalación
Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:
Reducción del desgaste de las herramientas
La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima
No se producen daños en el revestimiento de la superficie
No se produce oscilación
El tornillo se coloca de forma segura
Los accionamientos hexalobulares deben cumplir con la norma DIN EN ISO 10664
Por consiguiente, los elementos de conexión con cabeza hexalobular están estandarizados y pueden usarse en todo el mundo
https://www.wurth.es/tor-iso14580-8-8-tx25-a2k-m5x30400015 30TOR-ISO14580-8.8-TX25-(A2K)-M5X30TOR-ISO14580-8.8-TX25-(A2K)-M5X30<br>Tornillo de cabeza cilíndrica de tipo hexalobular, cabeza baja<br>ISO 14580, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)<br><p class="level1">Aumento de la productividad de instalación</p><br/><P></P><br/><P>Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:</P><br/><ul><li>Reducción del desgaste de las herramientas</li><br/><li>La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima</li><br/><li>No se producen daños en el revestimiento de la superficie</li><br/><li>No se produce oscilación</li><br/><li>El tornillo se coloca de forma segura</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Los accionamientos hexalobulares deben cumplir con la norma DIN EN ISO 10664</p><br/><ul><li>Por consiguiente, los elementos de conexión con cabeza hexalobular están estandarizados y pueden usarse en todo el mundo</li></ul><br/>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278024.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1278024.jpg0714720020071471 92089312351495041315049305040178000503940503179551620002050379205/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cilíndrica/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cilíndrica/Tornillo, cabeza cilíndrica hex. lobular2024-02-16T20:07:57+0000