Tuerca hexagonal embridada

Ref.: 0379205
Ver todas las versiones
NUT-HEX-FLG-EN1661-8-WS8-(A2K)-M5

Descripción

NUT-HEX-FLG-EN1661-8-WS8-(A2K)-M5
Tuerca hexagonal embridada
EN 1661, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)

La norma ISO EN 1661 reemplaza la norma DIN 6923 | Hay cierta similitud | Se ha retirado la rosca fina | Se ha cambiado el ancho de llave para el tamaño M10 de 15 mm a 16 mm.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

11.8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

8.79 mm
Más Información

Estándar EN

1661
Más Información

Código del sistema armonizado

731816920900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.900 g
Más Información

Altura

5.0 mm
Más Información

Normas

EN 1661
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top