TOR-HEX-ISO4017-A2/70-WS21-M14X50 Tornillo con cabeza hexagonal con rosca hasta la cabeza ISO 4017, acero inoxidable A2-50 y A2-70, sin recubrimiento
ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Se han cambiado los anchos de llave para M10, M12, M14 y M22. Resistencia A2-70 hasta la medida nominal M24 incluida | Resistencia A2-50 por encima de la medida nominal M27
https://www.wurth.es/tor-hex-iso4017-a2-70-ws21-m14x50-25009691450TOR-HEX-ISO4017-A2/70-WS21-M14X50TOR-HEX-ISO4017-A2/70-WS21-M14X50<br>Tornillo con cabeza hexagonal con rosca hasta la cabeza<br>ISO 4017, acero inoxidable A2-50 y A2-70, sin recubrimiento<br><P>ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Se han cambiado los anchos de llave para M10, M12, M14 y M22. Resistencia A2-70 hasta la medida nominal M24 incluida | Resistencia A2-50 por encima de la medida nominal M27</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1328401.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1328401.jpg071472020007147204000893123089324305004048011400404701014032291403910114089311001107147302000714730400/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/Tornillo, cabeza hex. con rosca completa, DIN 933 y ISO 40172024-02-16T20:08:51+0000