TOR-HEX-ISO4017-8.8-WS16-(ZNSHL)-M10X35 Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza ISO 4017, acero, clase de resistencia 8.8, cincado-niquelado, plateado (ZNSHL)
Estos elementos con revestimiento cincado-niquelado con cromo galvanizado (VI) (ZNSHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).
Resistencia a la corrosión:
Diámetro ≥ M2 - 360 h*
Diámetro ≥ M4 - 600 h*
Diámetro ≥ M10 - 720 h*
*Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayos en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
Resumen de las ventajas de este producto:
Resistencia de base de hasta 720 horas de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
Sin cromo (VI)
Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al recubrimiento exterior con partículas de lubricación integradas
Capacidad térmica de hasta 120 °C
Distribución uniforme del revestimiento
Producto práctico y decorativo
ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
https://www.wurth.es/tor-hex-iso4017-8-8-ws16-znshl-m10x35414791035TOR-HEX-ISO4017-8.8-WS16-(ZNSHL)-M10X35TOR-HEX-ISO4017-8.8-WS16-(ZNSHL)-M10X35<br>Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza<br>ISO 4017, acero, clase de resistencia 8.8, cincado-niquelado, plateado (ZNSHL)<br><p class="level1">Estos elementos con revestimiento cincado-niquelado con cromo galvanizado (VI) (ZNSHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).</p><P></P><p class="level1">Resistencia a la corrosión:</p><ul><li>Diámetro ≥ M2 - 360 h*</li><li>Diámetro ≥ M4 - 600 h*</li><li>Diámetro ≥ M10 - 720 h*</li><li>*Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayos en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.</li></ul><P></P><p class="level1">Resumen de las ventajas de este producto:</p><ul><li>Resistencia de base de hasta 720 horas de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS</li><li>Sin cromo (VI)</li><li>Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al recubrimiento exterior con partículas de lubricación integradas</li><li>Capacidad térmica de hasta 120 °C</li><li>Distribución uniforme del revestimiento</li><li>Producto práctico y decorativo</li></ul><br><P>ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/23532766.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/23532766.jpg071472010107147200600893270050040178001045349021007147301015150060210464190610026392 104528902104648350104533902100714730060/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/Tornillo, cabeza hex. con rosca completa, DIN 933 y ISO 40171727657624000