Perno hexagonal con vástago

Ref.: 417012130
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ISO4014-A4/80-WS18-M12X130

Descripción

TOR-HEX-ISO4014-A4/80-WS18-M12X130
Perno hexagonal con vástago
ISO 4014, acero inoxidable, A4-80, sin recubrimiento

ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

36 mm
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Corrosion resistance class

CRC III
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

87.5 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 80
Más Información

Min. resulting pre-load force

19.7 kN
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

80
Más Información

Max. resulting pre-load force

39.4 kN
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

123.500 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

19,7-39,4 kN
Más Información
Scroll to top