Perno hexagonal con vástago

Ref.: 009591480
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ISO4014-A2/70-WS21-M14X80

Descripción

TOR-HEX-ISO4014-A2/70-WS21-M14X80
Perno hexagonal con vástago
ISO 4014, acero inoxidable A2-50 y A2-70, plano

ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados. Resistencia A2-70 hasta la medida nominal M24 incluida | resistencia A2-50 por encima de la medida nominal M27

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

34 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

14 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS21
Más Información

Corrosion resistance class

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

8.8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

105 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

20.3 kN
Más Información

Ancho de llave

21 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

40.5 kN
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815700980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.000 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

20,3-40,5 kN
Más Información
Scroll to top