Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 0278031060
Ver todas las versiones
TOR-HEX-DIN933-PA6.6-NATUR-LL17-M10X60

Descripción

TOR-HEX-DIN933-PA6.6-NATUR-LL17-M10X60
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
DIN 933, poliamida 6.6, natural

DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (medida nominal ampliada | anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

PA
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

80 N/mm²
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

18.9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

933
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Altura de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

3.2 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

60 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Min. resulting pre-load force

619 N
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

1.2 kN
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.982 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

0,619-1,2 kN
Más Información
Scroll to top