Arandela plana

Ref.: 04210010
Ver todas las versiones
ARN-DIN125-PA6.6-NATUR-D10,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN125-PA6.6-NATUR-D10,5
Arandela plana
Para pernos y tuercas hexagonales, DIN 125, poliamida
  • Resistente a aceites minerales, gasolina y soluciones alcalinas
  • Térmicamente estable de -40 °C a +150 °C

Material

PA 6.6
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10.500 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

10,5 x 20 x 2 mm
Más Información
Scroll to top