Tuerca hexagonal

Ref.: 032310
Ver todas las versiones
TU-ISO4032-PA6.6-LL16-M10

Descripción

TU-ISO4032-PA6.6-LL16-M10
Tuerca hexagonal
ISO 4032, poliamida 6.6, natural
  • Rosca métrica estándar
  • Resistencia de tracción de 60-80 N/mm²
  • Resistente a los aceites minerales, la gasolina y las soluciones alcalinas débiles.
  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +150 °C
  • Absorción de agua del 8-10 %

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Material

PA 6.6
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

18.9 mm
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.330 g
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top