Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 0001812060
Ver todas las versiones
TOR-DIN933-LT-LL19-M12X60

Descripción

TOR-DIN933-LT-LL19-M12X60
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
DIN 933, latón, sin recubrimiento

DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

BRS
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

21.1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

933
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

33 Nm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Min. resulting pre-load force

8.4 kN
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

16.8 kN
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.599 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

8,4-16,8 kN
Más Información
Scroll to top