Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 00816 45
Ver todas las versiones
TOR-DIN558-4.6-LL10-(A2K)-M6X45

Descripción

TOR-DIN558-4.6-LL10-(A2K)-M6X45
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
DIN 558, acero 4.6, cincado, pasivado azul (A2K)

La DIN 558 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4018. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados | Clase de resistencia 4.8 añadida).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Anchura entre esquinas

10.89 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

558
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

3.8 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 4
Más Información

Min. resulting pre-load force

1.9 kN
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

4.6
Más Información

Max. resulting pre-load force

3.8 kN
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.100 g
Más Información

Normas

DIN 558
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

1,9-3,8 kN
Más Información
Scroll to top