TOR-BUT-A2/070-(TX25-PIN)-M5X50 Tornillo de seguridad con cabeza mediacaña con hexágono interior y pasador Similar a ISO 7380-1, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento
Ideal para llevar a cabo instalaciones en escuelas, hospitales, museos, instituciones cerradas, prisiones e instalaciones de seguridad.
Resistente a la extracción-caída en actos vandálicos.
También es adecuado para uso en exteriores, ya que está hecho de acero inoxidable A2.
Ingeniería mecánica: para proteger de una posible eliminación los interruptores de seguridad y los sistemas de seguridad. Electrónica: armarios de seguridad/armarios de distribución.
Se requiere una herramienta especial para el montaje y la extracción
https://www.wurth.es/tor-but-a2-070-tx25-pin-m5x50-100002845 50TOR-BUT-A2/070-(TX25-PIN)-M5X50TOR-BUT-A2/070-(TX25-PIN)-M5X50<br>Tornillo de seguridad con cabeza mediacaña con hexágono interior y pasador<br>Similar a ISO 7380-1, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento<br><ul><li>Ideal para llevar a cabo instalaciones en escuelas, hospitales, museos, instituciones cerradas, prisiones e instalaciones de seguridad.</li><li>Resistente a la extracción-caída en actos vandálicos.</li><li>También es adecuado para uso en exteriores, ya que está hecho de acero inoxidable A2.</li></ul><br><P>Ingeniería mecánica: para proteger de una posible eliminación los interruptores de seguridad y los sistemas de seguridad. Electrónica: armarios de seguridad/armarios de distribución.</P><br><P>Se requiere una herramienta especial para el montaje y la extracción</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1328442.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1328442.jpg0714720005071471 920893123515000010546438160504310050404801050038700005032295516200040545379045/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza semirredonda/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza semirredonda/Tornillo de seguridad, cabeza de botón2024-02-16T20:16:57+0000