TOR-ALADO.-ISO7380/2-A2/070-TX30-M6X35 Tornillo hexalobular con cabeza semiesférica aplanada y reborde ISO 7380-2, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento
Aumento de la productividad de instalación
Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:
Reducción del desgaste de las herramientas
La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima
Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 3506-1
https://www.wurth.es/tor-alado-iso7380-2-a2-070-tx30-m6x3542146 35TOR-ALADO.-ISO7380/2-A2/070-TX30-M6X35TOR-ALADO.-ISO7380/2-A2/070-TX30-M6X35<br>Tornillo hexalobular con cabeza semiesférica aplanada y reborde<br>ISO 7380-2, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento<br><p class="level1">Aumento de la productividad de instalación</p><P></P><P>Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:</P><ul><li>Reducción del desgaste de las herramientas</li><li>La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima</li></ul><br><P>Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 3506-1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1328463.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1328463.jpg0714720020071471 92089312351500001064643816060431006040480106003870000603229603690665162000406089311001145379046/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza de botón/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza de botón/Tornillo, cabeza de botón con brida2024-02-16T20:17:38+0000