Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina

Ref.: 006721450
Ver todas las versiones
TOR-6KT-DIN961-8.8-SW22-M14X1,5X50

Descripción

TOR-6KT-DIN961-8.8-SW22-M14X1,5X50
Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina
DIN 961, acero 8.8, sin recubrimiento

La DIN 961 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 8676. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Accionamiento externo

WS22
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

8.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

144 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

32.5 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

64.9 kN
Más Información

Anchura entre esquinas

24.49 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

961
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.000 g
Más Información

Normas

DIN 961
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

32,5-64,9 kN
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M14 x 1,5
Más Información
Scroll to top