Tornillo de cabeza esférica de diseño higiénico

Ref.: 5099740416
TOR-1.4404-HYGDESIGN-WS6-POL-M4X16

Descripción

TOR-1.4404-HYGDESIGN-WS6-POL-M4X16
Tornillo de cabeza esférica de diseño higiénico
Tornillo pulido y visualmente atractivo con gran superficie de contacto
  • Elemento de conexión óptimo para la fijación de paneles
  • Cabeza con superficie de contacto de gran tamaño
  • Geometría de la cabeza visualmente atractiva
  • Fácil de limpiar gracias a su superficie pulida
  • Prácticamente no permite la adhesión de partículas de suciedad gracias a la rugosidad superficial extremadamente baja de < 0,8 µm
  • Atornillado de baja distorsión en materiales más blandos gracias a la gran superficie de contacto y al rebaje en el vástago roscado

No es compatible con las arandelas de sellado Hygienic USIT® y las arandelas para conexiones de racor roscado sin espacio muerto.

Accionamiento externo

WS6
Más Información

Material

1,4404
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC III
Más Información

Altura de la cabeza

2.9 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Diseño

Pulido Ra < 0,8 µm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

1.3 Nm
Más Información

Radio

6.7
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza esférica
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

11 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 50
Más Información

Min. resulting pre-load force

705 N
Más Información

Campo de aplicación

Para requisitos higiénicos
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Max. resulting pre-load force

1.4 kN
Más Información

Tipo de accionamiento

Dos caras
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

0,705-1,4 kN
Más Información
Scroll to top