Tijera de poda a batería

Ref.: 6001040001
TIJERA-PODA-BATERIA-14,4V
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIJERA-PODA-BATERIA-14,4V
Tijera de poda a batería
Tijera eléctrica a batería para la poda vegetal
  • Tijera electrica profesional con corte progresivo. Ideal para su uso en viña y frutales de madera blanda.
  • Capacidad de corte de 25 mm.
  • Batería de 14,4V.
  • Autonomía de 2 a 3h aprox según uso.
  • Display con indicador de carga y numero de cortes realizados, tanto parciales como totales.
  • Cuchilla fabricada en acero alto en carbono. Corte afilado y duradero.
  • Incluye 2 baterías, cargador de batería apto para la carga de 3 baterías simultáneamente.

LIGERA:

Gracias a su peso contenido de 900 gr (con batería).

COMODA:

Gracias a su empuñadura ergonómica se reduce la fatiga manual y aumenta la productividad de la jornada laboral hasta en un 40%


Batería no compatible con otros sistemas Würth.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio de alta potencia
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

650 g
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

900 g
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

28 cm
Más Información

Nivel de potencia

150 W
Más Información

Corriente de carga

1.0 A
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

250 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2.5 Ah
Más Información

Tensión nominal

14.4 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.125 kg
Más Información

Altura

11 cm
Más Información
Scroll to top