Lubricante adhesivo HHS® 200 PLUS

Ref.: 0893106204
Ver todas las versiones
LUBRICANTE HHS 200 PLUS, 400 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LUBRICANTE HHS 200 PLUS, 400 ML
Lubricante adhesivo HHS® 200 PLUS
Grasa lubricante universal sintética de altas prestaciones con excelentes propiedades lubricantes gracias al aditivo de nitruro de boro

Lubricación eficaz

  • Elimina los crujidos y chirridos
  • Excelente resistencia a la presión y efecto lubricante excepcional
  • Ahorre gastos: se necesita una cantidad mínima para lubricar, a pesar de su eficacia

Protección y durabilidad excepcionales

  • Ideal para la lubricación en exteriores gracias a su resistencia frente al enjuague
  • Sellado de calidad excepcional contra las inclemencias del tiempo
  • Alta resistencia a la presión en cargas extremas para una protección fiable
  • Prolonga los intervalos de lubricación necesarios gracias a la resistencia al desgaste de las superficies lubricadas
  • Ofrece una protección contra la corrosión duradera
  • Excelentes resultados de sellado frente a la humedad y la suciedad

Máxima compatibilidad

  • El nitruro de boro permite su uso en intervalos amplios de temperatura para disfrutar siempre de una buena lubricación
  • En caso de empeoramiento de las propiedades del aceite por encima de 180 °C, el nitruro de boro se encarga de la lubricación hasta 1000 °C (lubricación en seco)
  • Sin microplásticos

  • Agite bien antes de usar

  • Limpie a fondo los puntos que vaya a lubricar antes de aplicar el producto.

  • A continuación, pulverice uniformemente sobre la superficie limpia.

Para uso profesional en lubricación y protección de componentes mecánicos en muy diversos sectores, como el de la automoción, los usos industriales, la agricultura, la construcción y el mantenimiento general.


  • Se puede utilizar en el sector alimentario gracias a la certificación de la NSF

  • Producto registrado en la NSF de conformidad con las disposiciones de NSF H1: El producto puede entrar en contacto con productos alimenticios por razones técnicas

  • Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria. Si el producto se usa a modo de película anticorrosiva, se debe retirar por completo antes de que el dispositivo en cuestión se vuelva a utilizar.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

1000 cSt
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

200 °C
Más Información

Base química

Síntesis de grasa y aditivos en disolventes hidrocarbonados
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Compatibilidad del material

AceroAcero inoxidableEPDMFKMMetales pesados no ferrososNBR
Más Información

Color

Beige
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.795 g/ml
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

1000 °C
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base de aceite

Síntesis de grasas
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

180 °C
Más Información

Punto intermitente del ingrediente activo

200 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Libre de microplásticos

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

248 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Sin hexano

Más Información

Sin resina

Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Resistencia contra

AguaAgua saladaLejías suavesÁcidos débiles
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 180 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

1000 cSt / a 40°C
Más Información

Área de descargas

NSF

528630856.pdf

Certificado de producto

528632809.pdf

Certificado Halal

56527375.pdf

Certificado Kosher

571033336.pdf

Declaración de producto

579938724.pdf

Catálogo General

0893106204

Ficha Técnica

118230399.pdf

Hoja de datos de seguridad

05072998.PDF
Scroll to top