Cargador

Ref.: 5700100101
Ver todas las versiones
CARGADOR-AC220V-DC16.8V-1.4A-3-CONECTOR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR-AC220V-DC16.8V-1.4A-3-CONECTOR
Cargador
Cargador para tijera de poda.

Potencia de salida

23.5 W
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión de entrada

220 V/CA
Más Información

Tensión de salida máxima

16.8 V
Más Información

Baterías adecuadas

14,4 voltios
Más Información

Tensión de entrada máxima

240 V
Más Información

Corriente de carga máxima

1.4 A
Más Información

Longitud del cable

50 cm
Más Información

Tensión nominal

16.8 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Tensión de salida

16.8 V
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5700100101

Ficha Técnica

530488558.pdf
Scroll to top