Batería para tijera de poda

Ref.: 5700100100
Ver todas las versiones
BATERIA-LI-ION-14,4V-2,5AH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA-LI-ION-14,4V-2,5AH
Batería para tijera de poda
  • Batería de 14,4V.
  • Autonomía de 2 a 3h aprox según uso.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

4
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

250 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2.5 Ah
Más Información

Descripción de tipo

14.4V 2.5AH
Más Información

Tensión nominal

14.4 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5700100100

Ficha Técnica

530488558.pdf
Scroll to top