Barra deslizante de 1"

Ref.: 0714110200
Ver todas las versiones
THNDL-1IN-(F.RTCHHNDL-D27.8MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

THNDL-1IN-(F.RTCHHNDL-D27.8MM)
Barra deslizante de 1"
Con retén de pasador

Superficie: Cromada, mate


Para uso a modo de mango de carraca y mango en T

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro de la empuñadura

27.8 mm
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2393.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714110200

Ficha Técnica

32408832.pdf
Scroll to top