Terminal tubular de pala con brida estrecha

Ref.: 56333708
Ver todas las versiones
TERMINAL-TUBULAR-CU-(J2N)-M8-70SMM

Descripción

TERMINAL-TUBULAR-CU-(J2N)-M8-70SMM
Terminal tubular de pala con brida estrecha
Estándar (similar a DIN)
  • Para equipos de distribución eléctrica con una pequeña zona de conexión

  • Para conductores redondos de varios ramales como los que cumplen con la norma DIN EN 60228 Clases 2 y 5

  • Para cables prensados redondos

Compatible con ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M8
Más Información

Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif

43 mm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

12 mm
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Diámetro del orificio

8.5 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

70 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

853690100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

21 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

56333708
Scroll to top