Llavero, metálico, con bisagra

Ref.: 0824030016
Ver todas las versiones
AY-KEYRG-RING-FOLDING-METAL

Descripción

AY-KEYRG-RING-FOLDING-METAL
Llavero, metálico, con bisagra
El llavero tiene una función de apertura y cierre rápida y sencilla gracias a una bisagra
  • Amplia variedad de usos
  • El llavero permite cambiar llaves de todo tipo de forma rápida y sencilla

Ideal para los protectores de pedidos.

Material

Acero templado
Más Información

Color

Plata
Más Información

Diámetro del anillo

3.5 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.100 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top