Encimera ORSY®BULL de la serie 7

Ref.: 0962330611
Ver todas las versiones
PLACA DE TRABAJO P/ORSY BULL SERIE7
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA DE TRABAJO P/ORSY BULL SERIE7
Encimera ORSY®BULL de la serie 7
Panel multiplex, madera de haya natural
  • Incluye sistema de acoplamiento inteligente para inmovilizar los baúles

No incluye baúles en la entrega

Profundidad

430 mm
Más Información

Material

Haya
Más Información

Diseño

Serie 7
Más Información

Anchura

820 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1700.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962330611

Ficha Técnica

32410830.pdf
Scroll to top