Soporte

Ref.: 0960050151
SOPORTE CUBETAS 161X105X75 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE CUBETAS 161X105X75 MM
Soporte
Para orificios cuadrados en placas perforadas, carros de taller y sistema de estanterías ORSY®1
  • Para cajas de plástico de la gama de cajas de almacenamiento
  • Con 2 pinzas de sujeción

Cajas de almacenamiento no incluidas en el contenido.

Anchura

85 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

108.000 g
Más Información

Altura

78 mm
Más Información

Se puede utilizar para cajas de almacenamiento

Tamaño 4
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0960050151

Ficha Técnica

32411613.pdf
Scroll to top