Soporte

Ref.: 0960050160
SOPORTE TUBO 35X60 PLANCHA PERFORADA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE TUBO 35X60 PLANCHA PERFORADA
Soporte
Para los orificios de los paneles de herramientas, carros de taller y sistema de estanterías ORSY®1
  • Con pinza de sujeción

Anchura

35 mm
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0960050160

Ficha Técnica

651061137.pdf
Scroll to top