Soporte

Ref.: 0960050161
SOPORTE TUBO 35X100 PLANCHA PERFORADA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE TUBO 35X100 PLANCHA PERFORADA
Soporte
Para los orificios de los paneles de herramientas, carros de taller y sistema de estanterías ORSY®1
  • Con pinza de sujeción

Anchura

35 mm
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

116.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0960050161

Ficha Técnica

651061137.pdf
Scroll to top