Soporte

Ref.: 0960050663
SOPORTE-BOTELLAS-PULIMENTO

Descripción

SOPORTE-BOTELLAS-PULIMENTO
Soporte
Soporte estable para almacenar botes de pulimento
  • Para almacenar hasta cuatro botes de pulimento de 1 kg
  • Sirve como dispensador si los botes se colocan boca abajo

Apto para orificios cuadrados en placas perforadas, carros de taller y sistemas de estanterías ORSY1


Incluye material de fijación para montaje en placas perforadas y paredes


Se puede montar en la pared.

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

495 mm
Más Información

Diseño

Orificio redondo
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1383.000 g
Más Información

Anchura de base

495 mm
Más Información

Diámetro del anillo de retención

87 mm
Más Información

Altura de la base

120 mm
Más Información
Scroll to top