Sierra de sable a batería AFS 18 COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701412008
Ver todas las versiones
SIERRA SABLE AFS 18 COMPACT 2X5.0AH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRA SABLE AFS 18 COMPACT 2X5.0AH
Sierra de sable a batería AFS 18 COMPACT M-CUBE
Potente y robusta sierra de sable a batería M-CUBE
  • Las funciones incorporadas de protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento protegen la herramienta eléctrica de un exceso de tensión material
  • Larga vida útil del motor: Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia
  • Las rejillas de cubierta sobre las ranuras de ventilación proporcionan protección adicional contra las virutas
  • Garantiza la seguridad de uso: la herramienta eléctrica solo se puede poner en marcha si se ha desbloqueado anteriormente
  • El recorrido pendular puede desconectarse y conectarse mediante una rueda de ajuste
  • El mango suave garantiza una sujeción cómoda y antideslizante

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

2.9 kg
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

3.6 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

443 mm
Más Información

Régimen de marcha en vacío máximo

3200 U/min(rpm)
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Soporte de cambio rápido
Más Información

Profundidad de corte máxima en madera

255 mm
Más Información

Profundidad de corte máxima en acero

20 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.25 kg
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Velocidad de recorrido mínima a ralentí

0 U/min(rpm)
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.3 kg
Más Información

Longitud de recorrido

28 mm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3050.000 g
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo

0-3200 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701412008

Ficha Técnica

388996496.pdf

Manual instrucciones

Y12021050702000054398727a1614fbf
Scroll to top