Hoja de sierra de sable, madera, tres estrellas, Multiblade

Ref.: 0615915030
Ver todas las versiones
SSB-MET-5P-MULTIBLA-150X1,75-3,2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SSB-MET-5P-MULTIBLA-150X1,75-3,2
Hoja de sierra de sable, madera, tres estrellas, Multiblade
Gracias a su paso de diente progresivo, es ideal para materiales finos y gruesos a la vez que permite realizar cortes rápidos
  • Excelente hoja para obras, ya que se permite trabajar de forma continua con una sola hoja sin tener que cambiar de hoja de sierra de sable continuamente.

  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para las hojas de sierra de sable de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.

  • El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra de sable.

Número máximo de dientes por unidad de longitud

14 pzas./in
Más Información

Grosor mínimo del material

1 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Número mínimo de dientes por unidad de longitud

8 pzas./in
Más Información

Grosor máximo del material

8 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

AluminioChapas de metal gruesoChapas finasMetal pesado no ferrosoPerfiles y tuberías de chapas metálicasPerfiles y tuberías de metal
Más Información

Espaciado mínimo entre dientes

1.8 mm
Más Información

Espaciado máximo entre dientes

3.2 mm
Más Información

Grosor

0.9 mm
Más Información

Material a procesar

Metal
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.000 g
Más Información

Número mínimo/máximo de dientes por unidad de longitud

8-14 pzas./in
Más Información

Espaciado mínimo/máximo entre dientes

1,8-3,2 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

1-8 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0615915030

Ficha Técnica

32409567.pdf
Scroll to top