Hoja de sierra de sable, construcción, tres estrellas, demolición, construcción profesional

Ref.: 0615722842
Ver todas las versiones
SIERRA SABLE DEMOLITION 228X4,3

Descripción

SIERRA SABLE DEMOLITION 228X4,3
Hoja de sierra de sable, construcción, tres estrellas, demolición, construcción profesional
Producto perfecto para demoliciones y trabajos con soportes para tubos. El mayor grosor de la hoja garantiza un corte en ángulo recto
  • Para utilizarse con materiales de entre 10 y 175 mm de grosor gracias al paso de diente grueso de 4,3 mm.

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Grosor mínimo del material

10 mm
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Grosor máximo del material

175 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

6 pzas./in
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Fibrocemento, plástico reforzado de fibra de vidrioMadera con metalMadera dura, madera blandaPVC, plástico en generalPlancha aglomerada
Más Información

Adecuado para

Material de varias capas
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Corte

Corte basto y recto
Más Información

Longitud en pulgadas

9 in
Más Información

Espaciado entre dientes

4.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

254.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

10-175 mm
Más Información
Scroll to top