Cabeza cilíndrica con ranura

Ref.: 00014 20
Ver todas las versiones
TOR-DIN84-LT-M4X20

Descripción

TOR-DIN84-LT-M4X20
Cabeza cilíndrica con ranura
DIN 84, latón, sin recubrimiento

DIN 84 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 1207. Existe cierta similitud (Ø nominal <M1.8 eliminado | algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | las longitudes de rosca se han modificado | las dimensiones de ranura se han modificado | se han eliminado algunos diámetros nominales | clase de resistencia 8.8 eliminada).

Material

BRS
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Tornillo de cabeza cilíndrica (ranurada o rebajada)
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

DIN

84
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

2.6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.1 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

1.2 Nm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Min. resulting pre-load force

863 N
Más Información

Anchura de la ranura

1.2 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

1.7 kN
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.220 g
Más Información

Normas

DIN 84
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

0,863-1,7 kN
Más Información
Scroll to top