Arandela plana

Ref.: 04004
Ver todas las versiones
ARAND-DIN125-LAT-A-D4,3

Descripción

ARAND-DIN125-LAT-A-D4,3
Arandela plana
Para pernos y tuercas hexagonales, DIN 125, latón común

Material

BRS
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M4
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

9 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

4.300 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 g
Más Información

Diámetro interno

4.3 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

4,3 x 9 x 0,8 mm
Más Información
Scroll to top