Tornillo de cabeza cilíndrica de tipo hexalobular, cabeza baja

Ref.: 400015 25
Ver todas las versiones
TOR-ISO14580-8.8-TX25-(A2K)-M5X25

Descripción

TOR-ISO14580-8.8-TX25-(A2K)-M5X25
Tornillo de cabeza cilíndrica de tipo hexalobular, cabeza baja
ISO 14580, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

Aumento de la productividad de instalación



Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:


  • Reducción del desgaste de las herramientas

  • La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima

  • No se producen daños en el revestimiento de la superficie

  • No se produce oscilación

  • El tornillo se coloca de forma segura


Los accionamientos hexalobulares deben cumplir con la norma DIN EN ISO 10664


  • Por consiguiente, los elementos de conexión con cabeza hexalobular están estandarizados y pueden usarse en todo el mundo

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX25
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

3.65 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.52 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

6.1 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

3.6 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

7.2 kN
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

ISO

14580
Más Información

Normas

ISO 14580
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

3,6-7,2 kN
Más Información
Scroll to top