Tornillo métrico hexagonal rosca entera

Ref.: 009622 50
Ver todas las versiones
SHR-6KT-DIN933-A270-SW32-M22X50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SHR-6KT-DIN933-A270-SW32-M22X50
Tornillo métrico hexagonal rosca entera
DIN 933, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

35.72 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

933
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS32
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

14 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

423 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

54 kN
Más Información

Ancho de llave

32 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

108.1 kN
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181575900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

219.866 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M22
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

54-108,1 kN
Más Información
Scroll to top