Arandela plana sin bisel

Ref.: 4643816022
Ver todas las versiones
WSH-ISO7089-A2-200HV-22

Descripción

WSH-ISO7089-A2-200HV-22
Arandela plana sin bisel
ISO 7089, acero inoxidable A2, 200 HV

Dureza aprox. de 200 HV

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M22
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

39 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.939 g
Más Información

Diámetro interno

23 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

23 x 39 x 3 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información
Scroll to top