Clasificador para herramientas de impacto 8.4.1

Ref.: 0955905703
Ver todas las versiones

SET ESCARPAS Y PUNZONES 8.4.1 13P VACIO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET ESCARPAS Y PUNZONES 8.4.1 13P VACIO
Clasificador para herramientas de impacto 8.4.1
Vacío, para surtido, n.º de art. 0965905703

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones uniformes

Atractivo acabado en carbono

Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Tamaños de herramienta marcados en el clasificador.


Adecuado para el sistema ORSY (por ejemplo, maletines de sistema, carros de taller, baúles ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Material

Material de espuma
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

462 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

8.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

462 x 38 x 335 mm
Más Información

Catálogo General

0955905703

Ficha Técnica

32410784.pdf
Scroll to top