Punzón

Ref.: 071463 255
Ver todas las versiones
DDU /SPLINTTREIB-5MM-L150MM

Descripción

DDU /SPLINTTREIB-5MM-L150MM
Punzón
Con mango de plástico bicomponente

Empuñadura de 2 componentes con forma ergonómica

Agarre seguro, trabajo sin esfuerzo

Protección contra vibraciones

La empuñadura amortigua las vibraciones y oscilaciones de los impactos

Protección contra impactos

Evita lesiones en la mano

De acero para herramientas endurecido

Larga vida útil

Dureza en el extremo de trabajo 54–58 HRC

Dureza en la cabeza de impacto 38–46 HRC

Longitud de la protección contra impactos

30 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Ancho de la punta

5 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.000 g
Más Información
Scroll to top