Granete

Ref.: 071463 151
Ver todas las versiones
DDU /KOERN-MAN-150MM

Descripción

DDU /KOERN-MAN-150MM
Granete
Con mango de plástico bicomponente
  • Dureza en el extremo de trabajo 54 – 58 HRC
  • Dureza en la cabeza de impacto 38 – 46 HRC

Longitud de la protección contra impactos

30 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Ancho de la punta

3 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información
Scroll to top