Escarpa plana

Ref.: 071463 01
Ver todas las versiones
ESCARPA WURTH L:125MM DIN 6453
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCARPA WURTH L:125MM DIN 6453
Escarpa plana
De conformidad con DIN 6453

Cabezal de golpe templado

Anchura de la superficie de impacto

9 mm
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Longitud de la superficie de impacto

14 mm
Más Información

Anchura del filo de corte

16 mm
Más Información

DIN

6453
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.000 g
Más Información

Normas

DIN 6453
Más Información

Longitud x anchura de la superficie de impacto

14 x 9 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146301

Ficha Técnica

32408860.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top