CJTO. LLAVE COMBINADA 5 PZAS RW ED. LIM. Conjunto llaves combin. carraca, 5 pz., RW ED. LIM. Herramientas ZEBRA fabricadas en acero cromo-vanadio con un recubrimiento negro de alta calidad
Recubrimiento negro de alta calidad con la firma Reinhold Würth
Optimizada para el trabajo en espacios reducidos
Carraca con dentado fino de 72 dientes
Para cambiar la dirección de rotación, simplemente gire la llave
El accionamiento POWERDRIV® permite una mayor transmisión de fuerza y un efecto suave de acción sobre los tornillos
Acero cromo-vanadio
Incluye:
1 de cada una de las siguientes llaves combinadas de carraca: 8, 10, 13, 17 y 19 mm
https://www.wurth.es/set-alicates-5-pzas-edicion-rw071402025CJTO. LLAVE COMBINADA 5 PZAS RW ED. LIM.CJTO. LLAVE COMBINADA 5 PZAS RW ED. LIM.<br>Conjunto llaves combin. carraca, 5 pz., RW ED. LIM.<br>Herramientas ZEBRA fabricadas en acero cromo-vanadio con un recubrimiento negro de alta calidad<br><ul><li>Recubrimiento negro de alta calidad con la firma Reinhold Würth</li><li>Optimizada para el trabajo en espacios reducidos</li><li>Carraca con dentado fino de 72 dientes</li><li>Para cambiar la dirección de rotación, simplemente gire la llave</li><li>El accionamiento POWERDRIV® permite una mayor transmisión de fuerza y un efecto suave de acción sobre los tornillos</li><li>Acero cromo-vanadio</li></ul><P> </P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1 de cada una de las siguientes llaves combinadas de carraca: 8, 10, 13, 17 y 19 mm</li><li>1 soporte de plástico</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/643515547.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/643515547.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Surtidos de llaves/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Surtidos de llaves/Llave combinada de carraca, surtido2024-11-21T01:16:34+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!