Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 414711025
Ver todas las versiones
SCR-HEX-ISO4017-BRS-WS16-M10X25

Descripción

SCR-HEX-ISO4017-BRS-WS16-M10X25
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, latón, sin recubrimiento

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

BRS
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

17.77 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Altura de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

19 Nm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Min. resulting pre-load force

5.8 kN
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

11.6 kN
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

741533000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.615 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

5,8-11,6 kN
Más Información
Scroll to top