Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 414741222
Ver todas las versiones

SCR-HEX-ISO4017-8.8-(ZFSHL)-M12X22

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCR-HEX-ISO4017-8.8-(ZFSHL)-M12X22
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero, clase de resistencia 8.8, zinc lamelar, plateado (ZFSHL)

Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para la construcción de vehículos comerciales, máquinas de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas con requisitos de protección estándar frente a la corrosión de construcción de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFHSL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*
  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayos en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.

La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

  • Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al recubrimiento exterior con partículas de lubricación integradas

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

8 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22 mm
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Fricción mínima

0.09 µ
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Anchura entre esquinas

20.03 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Superficie

ZFSHL
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

180 °C
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

83 Nm
Más Información

Fricción máxima

0.14 µ
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

21.6 kN
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

43.1 kN
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.500 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

720 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Fricción mínima/máxima

0,09-0,14 µ
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

21,6-43,1 kN
Más Información

Catálogo General

414741222

Ficha Técnica

667322917.pdf

Ficha Técnica

667322918.pdf

Ficha Técnica

667322919.pdf

Ficha Técnica

667322920.pdf

Ficha Técnica

667322921.pdf

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_414741222
Scroll to top