Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 418118 25
Ver todas las versiones
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS13-(ZNSHR)-M8X25

Descripción

SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS13-(ZNSHR)-M8X25
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017 acero 8.8, cinc níquel plateado (ZNSHR)

Los elementos de conexión con un revestimiento galvanizado de cinc-níquel sin cromo (VI) son aptos para aplicaciones con un elevado riesgo de corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,12 μ-0,18 μ gracias al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas; capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Fricción mínima

0.12 µ
Más Información

Período de protección contra la corrosión

600 h
Más Información

Anchura entre esquinas

14.20 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Altura de la cabeza

5.3 mm
Más Información

Superficie

ZNSHR
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

28 Nm
Más Información

Fricción máxima

0.18 µ
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

8.9 kN
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

17.9 kN
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815880900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.500 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

600 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Fricción mínima/máxima

0,12-0,18 µ
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

8,9-17,9 kN
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

41811825
Scroll to top