Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 414766 50
Ver todas las versiones

SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS10-(ZNBHL)-M6X50

Descripción

SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS10-(ZNBHL)-M6X50
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero, clase de resistencia 8.8, cincado-niquelado, negro (ZNBHL)

Esta tornillería cincada sin cromo (VI) con recubrimiento cincado-niquelado plateado (ZNSHL) es apta para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resistencia a la corrosión:

  • Diámetro ≥ M2: 360 h*
  • Diámetro ≥ M4: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo (VI)
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ a 0,14 μ debido a la capa superior con partículas lubricantes integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Scroll to top