Perno hexagonal con reborde

Ref.: 010360840
Ver todas las versiones

SCR-HEX-FLG-EN1665-8.8-SW13-(A2K)-M8X40

Descripción

SCR-HEX-FLG-EN1665-8.8-SW13-(A2K)-M8X40
Perno hexagonal con reborde
EN 1665, acero 8.8, galvanizado, pasivado azul (A2K)

La ISO EN 1665 sustituye la DIN 6921 | Hay ciertas similitudes | Algunas alturas de cabeza han cambiado | El diámetro del reborde no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 eliminada | Rosca fina eliminada.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Diámetro de la cabeza

18 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Estándar EN

1665
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Diámetro de la brida

18 mm
Más Información

Altura de la cabeza

8.1 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

27 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

9.3 kN
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

18.6 kN
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815880800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.390 g
Más Información

Normas

EN 1665
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

9,3-18,6 kN
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M8 x 1,25
Más Información
Scroll to top