Tuerca de seguridad dentada con dientes de bloqueo

Ref.: 039408
Ver todas las versiones
TU-DENTA-SMDIN6923-8-LL13-(A2K)-M8

Descripción

TU-DENTA-SMDIN6923-8-LL13-(A2K)-M8
Tuerca de seguridad dentada con dientes de bloqueo
Acero, clase de resistencia 8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 6923 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1661. Hay cierta similitud (rosca fina retirada | El ancho de llave para el tamaño M10 cambió de 15 mm a 16 mm).

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

17.9 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Dientes de bloqueo
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

6923 similar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181692900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.400 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 6923 similar
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top