Arandela de seguridad S

Ref.: 049308
Ver todas las versiones
ARN-S-(MZN)-D8,0X13X0,7

Descripción

ARN-S-(MZN)-D8,0X13X0,7
Arandela de seguridad S
Acero elástico con revestimiento cincado aplicado mecánicamente (≤ diá. 3,5 cincado, azul pasivado)

La forma de la arandela Belleville ofrece un ajuste óptimo por fricción con un ajuste simultáneo de la forma a través del engranaje helicoidal


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


En muchos casos, principalmente con tornillos cortos y cargas verticales al eje del tornillo, conviene utilizar arandelas de seguridad para complementar la fuerza pretensora y evitar que se afloje la fijación.

Material

SPGST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Formulario

S
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor

0.7 mm
Más Información

Diámetro exterior

13 mm
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

5/16 in
Más Información

Altura

1.4 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Diseño

Tipo S
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Otro estándar

WN 493
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.389 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

Normas

WN 493
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top