Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina

Ref.: 006731870
Ver todas las versiones
SCR-HEX-DIN961-8.8-WS27A2KM18X1,5X70

Descripción

SCR-HEX-DIN961-8.8-WS27A2KM18X1,5X70
Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina
DIN 961, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

La DIN 961 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 8676. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

8676
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Anchura entre esquinas

30.14 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

961
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Altura de la cabeza

11.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

314 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

56.9 kN
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

113.8 kN
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

175.800 g
Más Información

Normas

DIN 961
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

56,9-113,8 kN
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M18 x 1,5
Más Información
Scroll to top